Kulmahiomakone GWS 17-125PSB

Tuote nro.: 077109 17-125PSB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWS 17-125 PSB
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 700 W
Kierroslukualue 2 800 min-1 - 11 500 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 4,8 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,5 kg
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus Levyjarru
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077109 17-125PSB
EAN / GTIN 4059952576725
Valmistajan numero 06017D1700

Kuvaus

Malli:

Tehokas kulmahiomakone kompaktina mallina, varustettu turvakytkimellä
  • GWS 17-125 PSB Professional -mallissa on uusi PROtection-kytkin, joka lisää käyttömukavuutta työssä, sekä ergonominen ja ohut kahva
  • Nopeuden esivalinta, vakiona pysyvä kierrosluku, pehmeä käynnistys ja ylikuormitussuojaus
  • Älykäs jarrujärjestelmä

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin