{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kartonki | |
Valmistajamerkintä | GWS 14-125 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 1 400 W | |
Kierroslukualue | 11 500 min-1 | |
Kiinnityskierre | M14 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 2,3 kg | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Erityisominaisuus | KickBack Control, pehmeä käynnistys | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077109 14-125 | |
EAN / GTIN | 4059952576466 | |
Valmistajan numero | 06017D0000 |