Kulmahiomakone GWS 19-125CIE

Tuote nro.: 077109 19-125CIE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWS 19-125 CIE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 900 W
Kierroslukualue 2 800 min-1 - 11 500 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 34 mm
Paino 2,4 kg
Pituus 311 mm
Korkeus 103 mm
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Erityisominaisuus Kierroslukuelektroniikka
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077109 19-125CIE
EAN / GTIN 3165140838382
Valmistajan numero 060179P002

Kuvaus

Malli:

1900 W:n moottori ja kierroslukuelektroniikka.
Erittäin tehokas 1900 W:n kulmahiomakone, joka takaa maksimaalisen tuottavuuden ja parhaan käyttäjän suojauksen
  • Pitkä käyttöikä suorajäähdytettyjen moottorien, Constant-Electronic-tekniikan, ylikuormitussuojan ja pitkäikäisten hiiliharjojen ansiosta.
  • Helppo käsiteltävyys kapean kotelon ja softgrip-pinnan ansiosta, joista saa pitävän otteen.
  • Vibration Control -lisäkahva alentaa värinää 40 % ja vähentää työn kuormittavuutta (EN 60745).
  • KickBack Stop -tekniikka, jälleenkäynnistymissuoja, kiertymätön suojakupu ja värinän vaimennus takaavat johtavan käyttäjän suojauksen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin