Reikäjyrsinkone MAB825

Tuote nro.: 076535 MAB825
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä MAB825
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 800 W
Kierroslukualue 1 vaihde 40 min-1 - 110 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 65 min-1 - 175 min-1
Kierroslukualue 3 vaihde 140 min-1 - 360 min-1
Kierroslukualue 4 vaihde 220 min-1 - 600 min-1
Työkalunpitimen muoto MK3
Työkalunpitimen mitta 19 mm, 32 mm Weldon
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs 100 mm
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M30 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 31,75 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 50 mm
Kalvimen enimmäis-⌀ 31,75 mm
Magneettijalan pituus 110 mm
Magneettijalan leveys 220 mm
Työliike 255 mm
Paino 25 kg
Pituus 370 mm
Leveys 240 mm
Korkeus 475 mm
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076535 MAB825
EAN / GTIN 4250187507571
Valmistajan numero MAB825

Kuvaus

Malli:

  • Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
  • Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
  • Öljykylpyvaihteet.
Voimapaketti raskaaseen käyttöön. Reikäpora 100 mm:n halkaisijaan asti. Kierteitys korkeintaan M30 mukana
toimitetulla adapterilla. MK3-työkalupidin, avaimeton poran pikavaihtojärjestelmä. Lämpösuoja ja liukukytkin suojaavat konetta ja työkalua. Neljän vaihdetason moottori, akselien säätöelektroniikka ja vääntömomentin poiskytkentä mahdollistavat kierrosluvun optimaalisen säädön ilman tehon menetystä. Sisältää reikäporan ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, leikkaussyvyys 55 mm; kierrepora-adapteri M20 / M24 / M27.

Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, reikäporaistukka, reikäporan ulostyöntötappi, turvaketju, magneettinen lastukoukku, voitelujärjestelmä ja käyttötyökalut.

Ohje:

  • Reikäjyrsimet nroista 118780118825.
  • Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.
  • Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.