Reikäjyrsinsarja HSS, TiAlN

Tuote nro.: 118825
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS
Tuotetyyppi reikäjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118825
EAN / GTIN 4045197038210
Valmistajan numero 118825

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
25
Teräs < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

1 Ulostyöntötappi, kotelo.
Sarja, kussakin 1 HM-reikäjyrsin nro 118800 koko  14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin