Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 14mm

Tuote nro.: 118780 14
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Jälkilähetys

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: weldonvarsi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 14 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Varsi weldonvarsi
Varren ⌀ 19 mm
Leikkuusyvyys 30 mm
Kokonaispituus L 60 mm
Tuotetyyppi reikäjyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 118780 14
Kopioi
EAN / GTIN 4045197514608
Kopioi
Valmistajan numero 118780 14
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
80
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
75
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
50
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
45
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
35
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
20
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
25
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
20
GG
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
20
GGG
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
15
Uni
soveltuu / [m/min]
 
Öljy
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 
märkä vähintään
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi − ⌀ 19 mm.
HM, jossa erityinen TiAlN-pinnoite − pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Ohje:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin