Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 19mm

Tuote nro.: 118780 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: weldonvarsi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 19 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Varsi weldonvarsi
Varren ⌀ 19 mm
Leikkuusyvyys 30 mm
Kokonaispituus L 60 mm
Tuotetyyppi reikäjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118780 19
EAN / GTIN 4045197514653
Valmistajan numero 118780 19

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
75
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
45
Teräs < 900 N/mm²
P
35
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi − ⌀ 19 mm.
HM, jossa erityinen TiAlN-pinnoite − pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Ohje:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 19mm

Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 19mm

pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
51,64 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Värirengas ilman ilman ilman
Nimellis-⌀ DC 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi
Lastuava aine KM KM KM HSS KM
Tuotetyyppi reikäjyrsin Reikäjyrsimet Reikäjyrsimet reikäjyrsin Reikäjyrsimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin