Reikäjyrsinkone MAB1300

Tuote nro.: 076535 MAB1300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä MAB1300
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 300 W
Kierroslukualue 1 vaihde 30 min-1 - 80 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 50 min-1 - 120 min-1
Kierroslukualue 3 vaihde 130 min-1 - 350 min-1
Kierroslukualue 4 vaihde 210 min-1 - 550 min-1
Työkalunpitimen muoto MK4
Työkalunpitimen mitta 19 mm, 32 mm Weldon
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs 130 mm
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M42 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 45 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 80 mm
Kalvimen enimmäis-⌀ 50 mm
Magneettijalan pituus 120 mm
Magneettijalan leveys 360 mm
Työliike 310 mm
Paino 51 kg
Pituus 495 mm
Leveys 255 mm
Korkeus 560 mm
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076535 MAB1300
EAN / GTIN 4250187507151
Valmistajan numero MAB1300

Kuvaus

Malli:

  • Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
  • Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
  • Öljykylpyvaihteet.
Markkinoiden voimakkain magneettiporakone, jossa on 2300 watin moottori, sydänporaus ø 130 mm:iin asti ja kierteitys kokoon M42 asti. Moottorissa suuri kierroslukualue (30 − 550 1/min), 3 kelamagneettia äärimmäisen hyvään pitoon. Uusi vastin helppoon varusteluun reikäporasta kierukkaporaan. Servoavustus poraukseen lähes ilman voimankäyttöä. Sisältää reikäporan ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, poraussyvyys 55 mm. Kierrepora-adapteri M20 / M24 / M27.

Käyttö:

Voimakkaasti alennettujen vaihdetasojen kierrosluvun portaaton säätö mahdollistaa kierretappien, kierukkaporien, kalvimien, upottimien ja reikäjyrsinten käytön kaikissa materiaalilaaduissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, reikäjyrsinistukka, reikäjyrsimen ulostyöntötappi, turvaketju, magneettinen lastukoukku, voitelujärjestelmä ja käyttötyökalut.

Ohje:

  • Reikäjyrsimet nroista 118780118825.
  • Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.
  • Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.