{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | MAB 155 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 050 W | |
Enimmäiskierrosluku | 320 min-1 | |
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs | 35 mm | |
Poraussyvyys | 30 mm | |
Magneettijalan pituus | 80 mm | |
Magneettijalan leveys | 160 mm | |
Työliike | 39 mm | |
Paino | 11 kg | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |
Tuotekoodi | 076535 MAB155 | |
EAN / GTIN | 4250187513893 | |
Valmistajan numero | MAB 155 |