Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo cromado 9

Número de artículo: 627132 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.298 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de destornilladores 9
    Material Acero al cromo-vanadio
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
    Cabeza esférica en el brazo largo
    Modelo largo
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627132 9
    EAN / GTIN 4062406133870
    Número del fabricante 627132 9

    Descripción

    Ejecución:

    La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.
    Mango de bandera (de una sola aleta) con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de polipropileno. Varillas de acero al cromo-molibdeno, superficie cromada, puntas negras.

    Material:

    Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

    Contenido:

    1 destornillador acodado de cada tamaño, n.° 627128 − a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
    Almacenamiento en: Soporte de plástico

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra