Llaves acodadas de 6 caras / destornilladores cortos, Cantidad de herramientas: 15

Número de artículo: 952892 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 15
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952892 15
EAN / GTIN 4067263723172
Número del fabricante 952892 15

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 952892: 1 ud.
Juego de llaves acodadas de 6 caras GARANT, n.º 627132 tam. 9: 1 ud.
Destornillador corto para ranura GARANT n.° 664122 tam. 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador corto para Phillips GARANT n.º 667722 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra