Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 2 mm

Número de artículo: 627128 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 100×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Superficie cromado
Cabeza esférica en el brazo largo
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627128 2
EAN / GTIN 4045197954909
Número del fabricante 627128 2

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra