{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 140 × 25 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Modelo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627128 4 | |
EAN / GTIN | 4045197954930 | |
Número del fabricante | 627128 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado, Hexágono: 4mm
a petición
En stock
604 piezas en stock
3,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
442 piezas en stock
1,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
531 piezas en stock
0,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | ||
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | ||
Modelo largo | sí | sí | sí |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 140 × 25 mm | 144×29 mm | 144×29 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |