Llave acodada hexagonal, larga fosfatado 4 mm

Número de artículo: 626125 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
608 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 144×29 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626125 4
EAN / GTIN 4045197921994
Número del fabricante 626125 4

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie fosfateada al manganeso.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.° 626108 y n.° 626128).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra