Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 8 mm

Número de artículo: 627128 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 200×36 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Cabeza esférica en el brazo largo
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627128 8
EAN / GTIN 4045197954961
Número del fabricante 627128 8

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra