Llave dinamométrica electrónica HCT HOLEX

La herramienta de torsión del futuro es digital

La llave dinamométrica electrónica HCT (Hoffmann Group Connected Tools) con Bluetooth® no sólo le ofrece más libertad de movimiento durante su uso, sino también una transmisión de datos sencilla y segura de sus valores de medición. Así, el almacenamiento y la transmisión manual, que tanto tiempo consume, han pasado a la historia.

Características de la llave dinamométrica electrónica HCT HOLEX

  • Salida de datos por Bluetooth (a través de HID directamente al PC o a través de la aplicación)
  • App disponible de forma gratuita; la parametrización se puede realizar a través de la app HCT, pero la llave dinamométrica se puede manejar de forma independiente.
  • Pantalla TFT en color de 2,0 pulgadas, regulable con indicador de batería
  • Visualización y valores: Peak (valor de pico) y Track (seguimiento)
  • Carraca fija reversible
  • Clase de protección IP40, pantalla a prueba de salpicaduras
  • Protección de la contraseña y señales de aviso (ópticas y acústicas)
  • Modo de liberación del ángulo de rotación. Medición del ángulo de rotación, ángulo de rotación y par visible simultáneamente. Se puede añadir como opción el modo de "activación del ángulo de rotación".

Otras herramientas con Bluetooth

¿Tiene usted preguntas? ¡Póngase en contacto con nosotros!

Nuestros expertos técnicos le asesoran individualmente y le ayudan a encontrar unas fresas adecuadas para cualquier tipo de aplicación. Le asesoramos en persona, llamenos o mandenos un correo.

Al contacto

Otros temas de interés

Hoffmann Group Connected Tools

HCT Windows App

HCT Mobile App

Información y descarga de la app HCT

  • La aplicación HCT está disponible de forma gratuita para iOS y Android.
  • La llave dinamométrica HOLEX dispone de una interfaz bidireccional, por lo que la parametrización puede realizarse directamente a través de la app.
  • Sin embargo, la llave dinamométrica también puede funcionar de forma independiente, sin necesidad de una aplicación.

Descargue ahora gratuitamente la aplicación HCT, que le permitirá ahorrar tiempo:

Su beneficio y ventaja con la llave dinamométrica HCT de HOLEX

  • Los valores medidos pueden documentarse a través de la aplicación Bluetooth o del HID Bluetooth.
  • Una conexión Bluetooth paralela a la aplicación y al PC garantiza que la llave dinamométrica HOLEX pueda ajustarse también cuando está conectada al PC. > Evite las fuentes de error y ahorre tiempo (simplemente transfiera los valores medidos almacenados a través de la aplicación).
  • Se puede establecer el modo de conexión segura, no se pierden datos.
  • La señalización óptica (pantalla en color) y acústica garantiza que los rangos de medición se alcancen siempre de forma fiable.
  • Batería de iones de litio: se acabó el molesto y constante cambio de batería. (La misma plataforma de baterías que para la llave dinamométrica GARANT HCT).
  • Libertad de movimientos: sin cables de transmisión de datos que interfieran.

P&R Llave dinamométrica electrónica HOLEX

  • 1. Conexión con la aplicación: ¿Qué hay que seleccionar?

    Al vincularse a la aplicación, aparece el cuadro de diálogo "Solicitud de conexión". Se recomienda no vincular seleccionando "Cancelar". (Cuando se vincula, la llave dinamométrica se conecta como un dispositivo de entrada HID, por lo que se desactiva el teclado del terminal móvil (sólo IOS).

  • 2. La entrada del teclado en la aplicación ya no funciona. ¿Cuál es la razón?

    La llave dinamométrica está emparejada y, por tanto, conectada como dispositivo de entrada HID. Ve a los ajustes de Bluetooth del dispositivo móvil y desvincula la llave dinamométrica. A continuación, vuelve a conectarte a la aplicación y pulsa "Cancelar" cuando se solicite la vinculación.

  • 3. La llave no transmite ningún dato vía HID al PC aunque esté conectada y vinculada vía Bluetooth. ¿Cuál podría ser la razón de esto?

    Si la llave ya está conectada y vinculada con otro dispositivo final (dispositivo final móvil, PC, ...), sólo esta conexión funciona con los datos a través de HID.Para desconectar las conexiones existentes de la llave, puede desconectar las conexiones existentes en la llave a través de Menú -> "Conexión" -> "Restablecer Bluetooth".

  • 4. ¿Pueden transmitirse los datos de los valores medidos a través de HID directamente al dispositivo final móvil con el que la llave dinamométrica está conectada simultáneamente a través de la app?

    No, la transmisión HID de los valores medidos sólo es posible si no hay conexión vía app en el dispositivo móvil final.

  • 5. ¿Puedo cambiar el nombre de la llave dinamométrica fuera de la aplicación?

    No, un cambio de nombre del dispositivo sólo es posible en la aplicación y también sólo se aplica al dispositivo móvil final en el que se cambió el nombre. El nombre DTWxxx permanece en los ajustes de Bluetooth del dispositivo respectivo y no se puede cambiar (excepción: dispositivos Android).

  • 6. Al abrir el archivo .csv en Excel, los valores no se asignan a las celdas. ¿Cuál podría ser la razón de esto?

    El separador de valores del archivo .csv se exporta según el idioma del sistema. Para alemán, francés, español e italiano el separador de valores es un punto y coma (;) y para el inglés una coma (,).

  • 7. Al transferir los datos HID, no se muestran correctamente. ¿Cuál podría ser la razón de esto?

    En la llave, los datos de transmisión HID pueden ajustarse para adaptarse de forma flexible al dispositivo receptor. Vaya al menú de la llave dinamométrica y abra "Conexiones". Allí se puede establecer el separador de valores, la separación de conjuntos de datos, el separador de números y el idioma del teclado.

Enlaces útiles

¿Desea realizar un pedido o solicitar una oferta?

Acceda ahora a nuestro eShop

Deje que nuestros asesores y expertos especializados le asesoren de forma competente.

Al asesoramiento

Reciba más información
Connected Tools

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra