Cajas de almacenamiento a la vista PP ESD individuales, negro, Tipo: ECB6

Número de artículo: 972330 ECB6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 50 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 95 mm
Anchura interior 87 mm
Profundidad interior 60 mm
Color negro
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972330 ECB6
EAN / GTIN 8055520406056
Número del fabricante CB 6 MC - 1394006197

Descripción

Ejecución:

Recipientes para almacenamiento apilables de alta calidad de plástico conductivo eléctricamente. Resistente a la mayoría de ácidos y aceites. Resistente a temperaturas de –20 °C a 80 °C
Color: negro.

Idóneo para:

Guías para recipiente n.º 972121 (pero no para tam. ECB3Z y ECB2).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra