Cajas de almacenamiento a la vista PP ESD individuales ECB2

Número de artículo: 972330 ECB2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 200 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 500 mm
Anchura interior 280 mm
Profundidad interior 425 mm
Color negro
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972330 ECB2
EAN / GTIN 8055520402058
Número del fabricante CB 2 MC - 1394002197

Descripción

Ejecución:

Recipientes para almacenamiento apilables de alta calidad de plástico conductivo eléctricamente. Resistente a la mayoría de ácidos y aceites. Resistente a temperaturas de –20 °C a 80 °C
Color: negro.

Idóneo para:

Guías para recipiente n.º 972121 (pero no para tam. ECB3Z y ECB2).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra