• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cajas de almacenamiento a la vista PP ESD individuales ECB5

Número de artículo: 972330 ECB5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
494 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 75 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 175 mm
Anchura interior 87 mm
Profundidad interior 129 mm
Color negro
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Número del fabricante CB 5 MC - 1394005197

Descripción

Ejecución:

Recipientes para almacenamiento apilables de alta calidad de plástico conductivo eléctricamente. Resistente a la mayoría de ácidos y aceites. Resistente a temperaturas de –20 °C a 80 °C
Color: negro.

Idóneo para:

Guías para recipiente n.º 972121 (pero no para tam. ECB3Z y ECB2).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript