Cajas de almacenamiento a la vista PP ESD individuales, negro, Tipo: ECB3Z

Número de artículo: 972330 ECB3Z
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
280 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 145 mm
Anchura 200 mm
Profundidad 350 mm
Anchura interior 182 mm
Profundidad interior 280 mm
Color negro
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972330 ECB3Z
EAN / GTIN 8055520413054
Número del fabricante CB 3Z MC - 1394103197

Descripción

Ejecución:

Recipientes para almacenamiento apilables de alta calidad de plástico conductivo eléctricamente. Resistente a la mayoría de ácidos y aceites. Resistente a temperaturas de –20 °C a 80 °C
Color: negro.

Idóneo para:

Guías para recipiente n.º 972121 (pero no para tam. ECB3Z y ECB2).

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra