Cajas de almacenamiento a la vista PP ESD individuales ECB4

Número de artículo: 972330 ECB4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    propiedad electrostática EGB/ESD
    Altura 125 mm
    Anchura 145 mm
    Profundidad 235 mm
    Anchura interior 127 mm
    Profundidad interior 180 mm
    Color negro
    Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972330 ECB4
    EAN / GTIN 8055520404052
    Número del fabricante CB 4 MC - 1394004197

    Descripción

    Ejecución:

    Recipientes para almacenamiento apilables de alta calidad de plástico conductivo eléctricamente. Resistente a la mayoría de ácidos y aceites. Resistente a temperaturas de –20 °C a 80 °C
    Color: negro.

    Idóneo para:

    Guías para recipiente n.º 972121 (pero no para tam. ECB3Z y ECB2).

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra