Taburete giratorio, tejido acolchado con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies

Número de artículo: 965412
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Base-Tec
Ejecución altura de asiento alta
⌀ del asiento 400 mm
⌀ pie en cruz 680 mm
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 570 mm - 850 mm
Material superficie de asiento tricot.
Material pie en cruz Plástico
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado 5 brazos
Norma DIN 68877
Tipo de producto Taburete

Identificación y clasificación

Número de artículo 965412
Copiar
EAN / GTIN 4016849572338
Copiar
Número del fabricante 9469H-CI01
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de tejido acolchado blando en color negro, con protección del canto por todo alrededor.
⌀ del pie en cruz 680 mm. Anillo de apoyo para los pies regulable en altura.
⌀ de asiento 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Base-Tec" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra