Taburete giratorio, madera, con tacos antideslizantes

Número de artículo: 965390
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
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Base-Tec
Ejecución sin ruedas
⌀ del asiento 400 mm
⌀ pie en cruz 640 mm
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 430 mm - 600 mm
Material superficie de asiento Multiplex de haya
Material pie en cruz Plástico
Modelo pie en cruz Deslizante
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado 5 brazos
Peso 6,5 kg
Norma DIN 68877
Tipo de producto Taburete

Identificación y clasificación

Número de artículo 965390
Copiar
EAN / GTIN 4016849295527
Copiar
Número del fabricante 9467H-3000
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento Multiplex de haya, lacada en tono natural.
Pie en cruz ⌀ 640 mm.
⌀ de asiento 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Base-Tec" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra