{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Ejecución | sin ruedas | |
⌀ del asiento | 400 mm | |
⌀ pie en cruz | 640 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Resolución anillo | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 430 mm - 600 mm | |
Material superficie de asiento | Cuero artificial | |
Material pie en cruz | Plástico | |
Color material asiento | negro | |
Modelo pie en cruz | Deslizante | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado 5 brazos | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de producto | Taburete |
Número de artículo |
965405
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4016849535074
Copiar |
|
Número del fabricante |
9467H-0551 NEU
Copiar |
|
Fabricante | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |