Taburete giratorio, espuma de PU, con ruedas

Número de artículo: 965396
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
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Base-Tec
Ejecución con ruedas
⌀ del asiento 350 mm
⌀ pie en cruz 640 mm
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 430 mm - 600 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material pie en cruz Plástico
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado 5 brazos
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Taburete

Identificación y clasificación

Número de artículo 965396
Copiar
EAN / GTIN 4016849295626
Copiar
Número del fabricante 9469H-2000
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de espuma de PU resistente.
Pie en cruz ⌀ 640 mm.
⌀ de asiento 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Base-Tec" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra