{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Ejecución | sin ruedas | |
Anchura de asiento | 430 mm | |
Profundidad de asiento | 400 mm | |
Altura del respaldo | 340 mm | |
⌀ pie en cruz | 680 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
Intervalo de regulación de la altura | 420 mm - 600 mm | |
Regulación de la inclinación del asiento | no | |
Material superficie de asiento | Multiplex de haya | |
Material pie en cruz | Acero | |
Modelo pie en cruz | Deslizante | |
Modelo bastidor inferior | Pie en cruz de 5 brazos | |
Adaptación posible par de Reposabrazos | no | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
Número de artículo |
965330
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4016849295404
Copiar |
|
Número del fabricante |
9650H-3000
Copiar |
|
Fabricante | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |