Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con patines y anillo de apoyo para los pies, alta, Color: BLACK

Número de artículo: 965319 BLACK
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec
Ejecución altura de asiento alta
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 590 mm - 860 mm
Material superficie de asiento tricot.###HOV000444
Material pie en cruz Plástico
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Peso 15,5 kg
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 965319 BLACK
EAN / GTIN 4016849625508
Número del fabricante 9021-MH01-602-505217
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra