Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con patín, baja, Color: BLACK

Número de artículo: 965306 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec
Ejecución sin ruedas
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Material superficie de asiento Cuero artificial
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Peso 13,5 kg
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Número del fabricante 9020-0551-602-502217

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, confortable y blando. Lavable y fácil de cuidar.
Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra