Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con ruedas, baja, Color: BLACK

Número de artículo: 965307 BLACK
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
Color precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec
Ejecución con ruedas
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Material superficie de asiento Cuero artificial
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Peso 13,5 kg
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 965307 BLACK
Copiar
EAN / GTIN 4016849626659
Copiar
Número del fabricante 9023-0551-602-502217
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, confortable y blando. Lavable y fácil de cuidar.
Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Work-Tec" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra