{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Ejecución | altura de asiento alta | |
Anchura de asiento | 460 mm | |
Profundidad de asiento | 470 mm | |
Altura del respaldo | 580 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 590 mm - 860 mm | |
Material superficie de asiento | Cuero artificial | |
Material pie en cruz | Acero | |
Color material asiento | negro | |
Modelo pie en cruz | Deslizante con anillo de pie | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Adaptación posible par de Reposabrazos | sí | |
Peso | 15,5 kg | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
Número de artículo | 965308 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625522 | |
Número del fabricante | 9021-0551-602-505217 |