Silla giratoria de trabajo, espuma de PU, con patines y anillo de apoyo para los pies, alta BLACK

Número de artículo: 965302 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec
Ejecución altura de asiento alta
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Regulación de la altura gradual
Intervalo de regulación de la altura 590 mm - 860 mm
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material respaldo Espuma de PU
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Peso 16 kg
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965302 BLACK
EAN / GTIN 4016849625539
Número del fabricante 9021-2000-602-505217

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de espuma de PU blanda. Fáciles de cuidar, lavables, robustos y resistentes a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica.
Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra