Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta BLACK

Número de artículo: 965262 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Ejecución altura de asiento alta
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Intervalo de regulación de la altura 590 mm - 860 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo 60 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados 6 grados
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 60 mm
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965262 BLACK
EAN / GTIN 4016849943916
Número del fabricante 9031H-0551-3279

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, cómodo y suave. Lavable y fácil de mantener. Desinfectante resistente y antibacteriano, sin PVC.
Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.
Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.
Regulación de peso de 45 a 120 kg.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "Work-Tec Ergo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra