{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Ejecución | con ruedas | |
Anchura de asiento | 460 mm | |
Profundidad de asiento | 470 mm | |
Altura del respaldo | 580 mm | |
Intervalo de regulación de la altura | 450 mm - 630 mm | |
Intervalo de regulación de altura del respaldo | 60 mm | |
Ajuste de la inclinación del asiento en grados | 6 grados | |
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento | 60 mm | |
Color material asiento | negro | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo ESD |
Número de artículo | 972676 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849943985 | |
Número del fabricante | 9033C-CP01-3218 |