Par de brazos multifunción ESD, regulables en altura para Work-Tec Ergo ESD

Número de artículo: 972679 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Tipo de producto Brazo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972679 ESD
EAN / GTIN 4016849701714
Número del fabricante 9039E

Descripción

Ejecución:

Para descargar el tronco y los brazos, los reposabrazos 4D se pueden ajustar en altura (110 mm), anchura (50 mm) y profundidad (60 mm) y además se pueden inclinar (45°).

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.

Idóneo para:

Sillas de trabajo ESD Work-Tec Ergo n.° 972674972677.

Descargas y documentos

De la misma serie "Work-Tec Ergo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra