Silla giratoria de trabajo ESD, tela, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta ESD

Número de artículo: 972675 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Serie Work-Tec Ergo
    Anchura de asiento 460 mm
    Profundidad de asiento 470 mm
    Altura del respaldo 580 mm
    Intervalo de regulación de la altura 590 mm - 860 mm
    Intervalo de regulación de altura del respaldo 60 mm
    Ajuste de la inclinación del asiento en grados 6 grados
    Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 60 mm
    Color material asiento negro
    Tipo de producto Silla giratoria de trabajo ESD

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972675 ESD
    EAN / GTIN 4016849943992
    Número del fabricante 9031C-9801-3218

    Descripción

    Ejecución:

    Asiento y respaldo tapizados en tejido ESD conductor. Cómodo y transpirable, resistente. Cómoda tapicería con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes. Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso. Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Respaldo con carcasa de plástico conductora y tiradores deslizantes.
    Regulación de peso de 45 a 120 kg.

    Norma:

    Conductivo según DIN 61340-5-1.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "Work-Tec Ergo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra