Estera para suelo ESD 1500X1200

Número de artículo: 972580 1500X1200
(149,14 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: No resistente al aceite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Protección contra golpes Suelo
    Propiedades del material No resistente al aceite
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Longitud 150 cm
    Anchura 120 cm
    Espesor 3,5 mm
    Material Caucho sintético, dos capas
    Color Gris platino jaspeado
    Número botón pulsador 2
    ⌀ botón pulsador 10,3 mm
    Peso 7,8 kg
    Tipo de producto Estera de suelo ESD

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972580 1500X1200
    EAN / GTIN 4057989601519
    Número del fabricante C-198 151 P 10,3

    Descripción

    Ejecución:

    Estera de suelo ESD de caucho sintético de dos capas con las mejores propiedades para tumbarse sin peligro de tropezar gracias a su grosor de 3,5 mm. Transitable con silla giratoria de trabajo. Resiste brevemente solicitaciones térmicas causadas, p. ej., por salpicaduras de estaño de soldadura. Con base inferior de extremadamente baja impedancia y esquinas redondeadas.
    Color: gris platino, moteado.
    Resistencia de descarga: 107 – 108 Ω.
    Pulsador de contacto: 2 × 10,3 mm.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra