Par de brazos multifunción, regulables en altura para Work-Tec Ergo 1

Número de artículo: 965290 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Brazo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965290 1
EAN / GTIN 4016849636313
Número del fabricante 9039

Descripción

Ejecución:

Para descargar el tronco y los brazos, los reposabrazos 4D se pueden ajustar en altura (110 mm), anchura (50 mm) y profundidad (60 mm) y además se pueden inclinar (45°).

Aplicación:

Brazos para Work-Tec Ergo n.° 965250965282. No conductor ESD.