Eurocaja de aluminio 60 l

Número de artículo: 963420 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 60 l
Altura 340 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 400 mm
Altura interior 310 mm
Anchura interior 550 mm
Profundidad interior 350 mm
transportable no
rodillos integrados no
Posibilidad de modificación a transportable
Peso 4,9 kg
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963420 60
EAN / GTIN 4003866407026
Número del fabricante 40702

Descripción

Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Capacidad (l) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra