Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas, Tipo: 40742

Número de artículo: 963425 40742
Establecer precio 2 Unidad (51,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 40742
⌀ de rodillo 100 mm
Capacidad de carga con 4 ruedas 90 kg
Intervalo de empleo Caja de aluminio
Tipo fijación bloqueo sin herramientas
Disposición posible de las ruedas, versión 1 1 ud. tam. 40741, 40742
Disposición posible de las ruedas, versión 2 2 tam. 40742
Superficie de rodadura sin huella
Tipo de producto Rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963425 40742
EAN / GTIN 4003866407422
Número del fabricante 40742

Descripción

Ejecución:

Las ruedas se fijan firmemente sin herramientas al perfil del borde inferior de las cajas.
Juego de ruedas Clip-on: Ruedas que no dejan marca ⌀ 100 mm.
Capacidad de carga con 4 ruedas 100 kg.

Idóneo para:

Eurocajas n.º 963420 tam. 27 − 415.

Volumen de suministro:

2 ruedas orientables con freno de bloqueo (una rueda orientable izquierda y otra derecha).

Nota:

Posible disposición de funciones:
Versión 1: equipamiento con 2 rodillos fijos, 2 rodillos de dirección, cada uno con 1 x tam. 40741, 40742
Versión 2: equipamiento con 4 rodillos de dirección con 2 x tam. 40742

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra