Eurocaja de aluminio 415 l

Número de artículo: 963420 415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 415 l
Altura 510 mm
Anchura 1.200 mm
Profundidad 800 mm
Altura interior 480 mm
Anchura interior 1.150 mm
Profundidad interior 750 mm
transportable no
rodillos integrados no
Posibilidad de modificación a transportable
Peso 13 kg
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963420 415
EAN / GTIN 4003866407095
Número del fabricante 40709

Descripción

Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra