{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad | 155 l | |
Altura | 410 mm | |
Anchura | 800 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Altura interior | 380 mm | |
Anchura interior | 750 mm | |
Profundidad interior | 550 mm | |
transportable | no | |
rodillos integrados | no | |
Posibilidad de modificación a transportable | sí | |
Peso | 7,5 kg | |
Tipo de producto | Caja de aluminio |
Número de artículo | 963420 155 | |
EAN / GTIN | 4003866407057 | |
Número del fabricante | 40705 |