Juego moldes de espuma 1

Número de artículo: 963423 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 220 mm
Anchura 550 mm
Profundidad 350 mm
Intervalo de empleo Caja de aluminio
Tipo de producto Dados de espuma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963423 1
EAN / GTIN 4003866407354
Número del fabricante 40735

Descripción

Ejecución:

Juego de moldes de espuma para aparatos sensibles a base de varias capas de espuma blanda; los moldes se pueden adaptar fácilmente sin herramientas.
Grosores de placa 2×30 mm, 2×60 mm y 1× base de espuma 10 mm, así como 1× espuma de botones 30 mm para la tapa.

Idóneo para:

Tam. 1 − para eurocajas n.º 963420 tam. 27, 42, 60, 70
(para el tam. 27 se necesita una adaptación de tamaño por parte del cliente).
Tam. 2 − para eurocajas n.º 963420 tam. 81, 155, 240
(para el tam. 81 se necesita una adaptación de tamaño por parte del cliente).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra