Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 2X2/1

Número de artículo: 951210 2X2/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 50 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 2
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 951210 2X2/1
EAN / GTIN 4062406138905
Número del fabricante 951210 2X2/1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra