Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 3X6/3

Número de artículo: 951210 3X6/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 3
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 3
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951210 3X6/3
EAN / GTIN 4062406147013
Número del fabricante 951210 3X6/3

Descripción

Ejecución:

Con 2 paredes separadoras fijas, proporciona 3 departamentos en la caja.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra