{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | easyPick | |
Altura de recipiente | 25 mm | |
adecuado a partir de altura frontal de cajón | ≥ 50 mm | |
Adecuado para cajones, anchura útil en G | 26 | |
Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 24 | |
Adecuado para cajones anchura útil | 650 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 600 mm | |
Peso | 0,888 kg | |
Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
Número de artículo | 950500 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153250 | |
Número del fabricante | 950500 50/1 |