Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick, 20×16G, Altura frontal de cajón / tipo: 50/1

Número de artículo: 950200 50/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón / tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 25 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 400 mm
Peso 0,665 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950200 50/1
EAN / GTIN 4062406152031
Número del fabricante 950200 50/1

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 20×16G.

Idóneo para:

Cajones 20×16G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210: 10 × tam. 4×4/4; 5 × tam. 4×4/2; 5 × tam. 4×4/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra