Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm 4X4/1

Número de artículo: 951210 4X4/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.996 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie easyPick
    Altura 25 mm
    Anchura 100 mm
    Profundidad 100 mm
    Anchura en G 4
    Profundidad en G 4
    Número de compartimentos en la caja 1
    Color antracita
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951210 4X4/1
    EAN / GTIN 4062406147020
    Número del fabricante 951210 4X4/1

    Descripción

    Idóneo para:

    En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "easyPick" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra