Soporte Easyfix para caja para piezas pequeñas easyPick, adecuado para altura easyPick: 25mm

Número de artículo: 955815 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
535 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura easyPick (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 70 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 20 mm
Tipo de producto Soporte para caja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749
Número del fabricante 955815 25

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Caja para piezas pequeñas GARANT easyPick n.° 951210-951265.
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.
Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210 altura 25 mm, hasta profundidad máxima 6G, anchura mínima 3G.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Nota:

Para caja para piezas pequeñas GARANT easyPick más grandes a partir de 8G se pueden utilizar varios soportes unos junto a otros.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra