{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Distancia entre alojamientos (centro a centro) | 21 mm | |
⌀ de la perforación pasante | 6 mm | |
⌀ de la perforación escalonada del estuche de conservación (⌀ máx. del mango) | 18 | |
Cantidad de alojamientos | 3 | |
Para destornilladores tam. | 0 − 1 | |
Material placa base | Plástico | |
Material gancho | Plástico | |
Tipo de placa base | doble | |
Tipo de producto | Soporte para destornilladores |
Número de artículo | 955670 3 | |
EAN / GTIN | 4062406197513 | |
Número del fabricante | 955670 3 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |