TMSERROR, Tipo: 2

Número de artículo: 938027 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Tipo 2
Serie Estación de trabajo; Banco de trabajo KOMBI
Anchura 38 mm
Profundidad 198 mm
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 938027 2
EAN / GTIN 4045197733436
Número del fabricante 938027 2

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para la conexión óptima de 2 columnas soporte colocadas contiguas.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 923000, 928010, 928075, 928076 y 938000, 938012, 938013.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Ambos conectores no se pueden utilizar combinados entre sí.